ETHERMA - Heizmatte unter Laminat, 5.0m2, 50x1000cm, PFAS frei, 600W, 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 46683
Ausführung - sonstige
Mit Trägermatte - Ja
Fixierung des Heizleiters - geklebt
Anschlussspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120129934466
Sonepar Artikelnummer
121290534
Hersteller Artikelnummer
46683
Hersteller Typ
EFLOOR-LM-120-1000
Hersteller Artikel Nr.:
46683
Ausführung:
sonstige
Mit Trägermatte:
Ja
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Anschlussspannung:
230 V
Anschlussleistung:
600 W
Leistung:
120 W/m²
Fläche:
5 m²
Breite:
500 mm
Selbstklebend:
Nein
Heizleiterbelastung:
6 W/m
Widerstand:
88 Ohm
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
4000 mm
Geeignet für Feuchträume:
Ja
Geeignet als Freiflächenheizung:
Nein
Geeignet als Dachflächenheizung:
Nein
Länge:
10000 mm
Stärke:
1 mm
Mit Regler:
Nein
Mit Raumthermostat:
Nein
Mit Bodentemperatursensor:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
3.100 kg


