Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ETHERMA - Heizmatte unter Laminat, 6.0m2, 50x1200cm, PFAS frei, 720W, 230V

ETHERMA
kopierenkopieren
ETHERMA - Heizmatte unter Laminat, 6.0m2, 50x1200cm, PFAS frei, 720W, 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 46684

  • Ausführung - sonstige

  • Mit Trägermatte - Ja

  • Fixierung des Heizleiters - geklebt

  • Anschlussspannung - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120129934473

Sonepar Artikelnummer

121290535

Hersteller Artikelnummer

46684

Hersteller Typ

EFLOOR-LM-120-1200

Hersteller Artikel Nr.:

46684

Ausführung:

sonstige

Mit Trägermatte:

Ja

Fixierung des Heizleiters:

geklebt

Anschlussspannung:

230 V

Anschlussleistung:

720 W

Leistung:

120 W/m²

Fläche:

6

Breite:

500 mm

Selbstklebend:

Nein

Heizleiterbelastung:

6 W/m

Widerstand:

73 Ohm

Anzahl der Kaltleiter:

1

Länge der Kaltleiter:

4000 mm

Geeignet für Feuchträume:

Ja

Geeignet als Freiflächenheizung:

Nein

Geeignet als Dachflächenheizung:

Nein

Länge:

12000 mm

Stärke:

1 mm

Mit Regler:

Nein

Mit Raumthermostat:

Nein

Mit Bodentemperatursensor:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

3.500 kg

Die Laminotherm Heizmatte eFLOOR LM ist eine werkseitig konfektionierte Dünnbettheizmatte zur Temperierung von Parkett-, Laminat- und Korkböden sowie zur Beheizung gut isolierter Räume. Das Heizsystem wird schwimmend direkt unter dem Bodenbelag verlegt und ist speziell für den Einsatz in trockenen Innenräumen konzipiert. Das verstärkte Aluminiumgewebe sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung über die gesamte Fläche und verhindert zuverlässig die Entstehung von Hot Spots. Durch den nur 1.3 mm dünnen Aufbau ist die Heizmatte besonders platzsparend und ideal für Renovierungen geeignet. Die Dipol-Ausführung reduziert elektromagnetische Felder und erleichtert die Verlegung erheblich. Die Heizmatte ist elektrosmogarm und PFAS-frei, was sie zu einer gesundheitlich unbedenklichen und umweltfreundlichen Lösung macht. eFLOOR LM ist mit einer festen Leistung von 120 W/m2 erhältlich. Die Nenntemperatur beträgt bis zu 90 °C. Schutzmaßnahme: FI-Schutzschaltung mit 30 mA Auslösestrom. Die Schutzart IP X7 gewährleistet Sicherheit auch bei vorübergehender Feuchtigkeitseinwirkung. Der Aufbau entspricht der Norm IEC 60335. Anschlussleitung: 4 m, 2×1.0 mm2 mit Schutzgeflecht. Stärke des Aluminiumgewebes: 1 mm. Die Heizmatte ist CE-konform und SEMCO-zertifiziert und bietet eine zuverlässige, energieeffiziente Lösung für elektrische Flächenheizungen unter sensiblen Bodenbelägen. Bei diesem Produkt handelt es sich um ein ortsfestes, elektrisches Fußboden-Einzelraumheizgerät, um die verbindlichen Ökodesign Anforderungen der Verordnung (EU) 2024/1103 der Kommission zu erfüllen, muss es durch einen Regler ergänzt werden, der mindestens die folgenden Regelungsfunktionen erfüllt: elektronischer Raumtemperaturregler mit Wochentagsregelung (TW) und mindestens eine f-Funktion (z.B. f2 oder f4), folgende Kombinationen sind möglich: TW (f2), TW (f3), TW (f4), TW (f8)