ETHERMA - Heizmatte unter Laminat, 7.0m2, 50x1400cm, PFAS frei, 840W, 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 46685
Ausführung - sonstige
Mit Trägermatte - Ja
Fixierung des Heizleiters - geklebt
Anschlussspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120129934480
Sonepar Artikelnummer
121290536
Hersteller Artikelnummer
46685
Hersteller Typ
EFLOOR-LM-120-1400
Hersteller Artikel Nr.:
46685
Ausführung:
sonstige
Mit Trägermatte:
Ja
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Anschlussspannung:
230 V
Anschlussleistung:
840 W
Leistung:
120 W/m²
Fläche:
7 m²
Breite:
500 mm
Selbstklebend:
Nein
Heizleiterbelastung:
6 W/m
Widerstand:
63 Ohm
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
4000 mm
Geeignet für Feuchträume:
Ja
Geeignet als Freiflächenheizung:
Nein
Geeignet als Dachflächenheizung:
Nein
Länge:
14000 mm
Stärke:
1 mm
Mit Regler:
Nein
Mit Raumthermostat:
Nein
Mit Bodentemperatursensor:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
3.950 kg


