Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ETHERMA - Heizschleife für Dünnbetteinbau,PFAS frei, 12W/m, 112m, 1347W, 230V

ETHERMA
kopierenkopieren
ETHERMA - Heizschleife für Dünnbetteinbau,PFAS frei, 12W/m, 112m, 1347W, 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 46527

  • Kabeltyp - 2-adrig

  • Nennspannung - 230 V

  • Max. Haltetemperatur - 90 °C

  • Heizleistung - 12 W/m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120129932837

Sonepar Artikelnummer

121290478

Hersteller Artikelnummer

46527

Hersteller Typ

EFLOOR-CABLE-PRO-12-112

Hersteller Artikel Nr.:

46527

Kabeltyp:

2-adrig

Nennspannung:

230 V

Max. Haltetemperatur:

90 °C

Heizleistung:

12 W/m

Länge:

112 m

Anwendung:

sonstige

Dauerleistung:

Ja

Selbstbegrenzend:

Nein

Abschirmung:

Folie

Werkstoff der Abschirmung:

Kupfer

Oberflächenbeschichtung Abschirmung:

verzinnt

Durchmesser:

2.7 mm

Höhe:

0 mm

Breite:

0 mm

Farbe:

orange

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85168020

Gewicht:

2.510 kg

Die Heizschleifen eFLOOR CABLE PRO wurden speziell für die direkte Verlegung unter Fliesen und Steinböden im Innenbereich entwickelt und eignen sich ideal zur effizienten Temperierung von Fußböden. Sie bieten eine flexible Lösung für unterschiedlichste Raumgeometrien und Anwendungen – vom Wohnbereich bis zu gewerblichen Räumen. Dank des individuell anpassbaren Verlegeabstands lassen sich die Heizschleifen exakt nach Wärmebedarf und baulichen Gegebenheiten auslegen, wodurch eine gleichmäßige und bedarfsgerechte Wärmeverteilung gewährleistet ist. Die werkseitig konfektionierten Heizschleifen bestehen aus einem hochwertigen Dipol-Heizleiter, der für eine geringe elektromagnetische Feldemission sorgt und somit besonders anwenderfreundlich ist. Die Anschlussleitung (Kaltende) ist dauerhaft wasserfest und wird nicht beheizt. Sie ist standardmäßig 4 m lang, kann jedoch auf Wunsch in individueller Länge gefertigt werden, um eine optimale Anpassung an die örtlichen Gegebenheiten zu ermöglichen. eFLOOR CABLE PRO ist in 12 W/m erhältlich – und ermöglicht durch den flexiblen Verlegeabstand eine präzise Auslegung nach gewünschtem Energiebedarf. Der Heizleiter ist PFAS-frei, was ihn besonders umweltfreundlich macht. Die maximale Temperaturbeständigkeit liegt bei 90 °C. Der minimale Biegeradius beträgt 5 × d. Schutzart: IP X7. Die Heizleiterstärke beträgt cirka 3,2mm. Schutzmaßnahme: FI-Schutzschalter 30 mA. CE konform. Bei diesem Produkt handelt es sich um ein ortsfestes, elektrisches Fußboden-Einzelraumheizgerät, um die verbindlichen Ökodesign Anforderungen der Verordnung (EU) 2024/1103 der Kommission zu erfüllen, muss es durch einen Regler ergänzt werden, der mindestens die folgenden Regelungsfunktionen erfüllt: elektronischer Raumtemperaturregler mit Wochentagsregelung (TW) und mindestens eine f-Funktion (z.B. f2 oder f4), folgende Kombinationen sind möglich: TW (f2), TW (f3), TW (f4), TW (f8)