ETHERMA - Heizschleife für Freiflächenheizung, 122m, 3643W, 400V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 36078
Kabeltyp - 2-adrig
Nennspannung - 400 V
Max. Haltetemperatur - 90 °C
Heizleistung - 30 W/m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120015723679
Sonepar Artikelnummer
120270866
Hersteller Artikelnummer
36078
Hersteller Typ
BRLH-303-122
Hersteller Artikel Nr.:
36078
Kabeltyp:
2-adrig
Nennspannung:
400 V
Max. Haltetemperatur:
90 °C
Heizleistung:
30 W/m
Länge:
122 m
Anwendung:
sonstige
Dauerleistung:
Ja
Selbstbegrenzend:
Nein
Abschirmung:
Geflecht
Werkstoff der Abschirmung:
Aluminium
Oberflächenbeschichtung Abschirmung:
sonstige
Durchmesser:
7 mm
Höhe:
0 mm
Breite:
0 mm
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85168020
Gewicht:
9.300 kg


