ETHERMA - Heizschleife für Freiflächenheizung, 17m, 506W, 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 35481
Kabeltyp - 2-adrig
Nennspannung - 230 V
Max. Haltetemperatur - 90 °C
Heizleistung - 30 W/m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120015727370
Sonepar Artikelnummer
120270870
Hersteller Artikelnummer
35481
Hersteller Typ
BRLH-302-17
Hersteller Artikel Nr.:
35481
Kabeltyp:
2-adrig
Nennspannung:
230 V
Max. Haltetemperatur:
90 °C
Heizleistung:
30 W/m
Länge:
17 m
Anwendung:
sonstige
Dauerleistung:
Ja
Selbstbegrenzend:
Nein
Abschirmung:
Folie
Werkstoff der Abschirmung:
Aluminium
Oberflächenbeschichtung Abschirmung:
sonstige
Durchmesser:
7 mm
Höhe:
0 mm
Breite:
0 mm
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85168020
Gewicht:
2.790 kg


