ETHERMA - Heizschleife mit Thermostat für Metallrohre, 4m, 40W, 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40572
Kabeltyp - 2-adrig
Nennspannung - 230 V
Max. Haltetemperatur - 90 °C
Heizleistung - 10 W/m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120061394458
Sonepar Artikelnummer
120493434
Hersteller Artikelnummer
40572
Hersteller Typ
ICE-04
Hersteller Artikel Nr.:
40572
Kabeltyp:
2-adrig
Nennspannung:
230 V
Max. Haltetemperatur:
90 °C
Heizleistung:
10 W/m
Länge:
4 m
Anwendung:
Rohrbegleitheizung
Dauerleistung:
Ja
Selbstbegrenzend:
Nein
Abschirmung:
Geflecht
Werkstoff der Abschirmung:
sonstige
Oberflächenbeschichtung Abschirmung:
sonstige
Durchmesser:
8.5 mm
Höhe:
8.5 mm
Breite:
5.5 mm
Farbe:
blau
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85168020
Gewicht:
0.540 kg


