Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ETHERMA - Heizteppich mit Steckerleitung, grau, 80x90cm, 180W, 230V

ETHERMA
kopierenkopieren
ETHERMA - Heizteppich mit Steckerleitung, grau, 80x90cm, 180W, 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 40856

  • Ausführung - sonstige

  • Mit Trägermatte - Nein

  • Fixierung des Heizleiters - genäht

  • Anschlussspannung - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120061399903

Sonepar Artikelnummer

120711809

Hersteller Artikelnummer

40856

Hersteller Typ

PA-4-NA

Hersteller Artikel Nr.:

40856

Ausführung:

sonstige

Mit Trägermatte:

Nein

Fixierung des Heizleiters:

genäht

Anschlussspannung:

230 V

Anschlussleistung:

180 W

Leistung:

250 W/m²

Fläche:

0.72

Breite:

900 mm

Selbstklebend:

Nein

Heizleiterbelastung:

0 W/m

Widerstand:

294 Ohm

Anzahl der Kaltleiter:

1

Länge der Kaltleiter:

2000 mm

Geeignet für Feuchträume:

Nein

Geeignet als Freiflächenheizung:

Nein

Geeignet als Dachflächenheizung:

Nein

Länge:

800 mm

Stärke:

8 mm

Mit Regler:

Nein

Mit Raumthermostat:

Nein

Mit Bodentemperatursensor:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

2.500 kg

Der Heizteppich PA verhindert in angenehmer Weise Bodenkälte im Büro, zu Hause, hinter einem Verkaufspult, an der Kasse eines Supermarktes oder am Ausstellungsstand. Oberfäche: Schlinge, Farbe: Anthrazit, Material: 100 % PP, Oberfächentemperatur: ca. 35 °C, Schutzart: IP X1, CE konform, schutzisoliert, Steckeranschlussleitung: 2 m mit Schalter, 230 V. Bei diesem Produkt handelt es sich um ein ortsfestes, elektrisches Fußboden-Einzelraumheizgerät, um die verbindlichen Ökodesign Anforderungen der Verordnung (EU) 2024/1103 der Kommission zu erfüllen, muss es durch einen Regler ergänzt werden, der mindestens die folgenden Regelungsfunktionen erfüllt: elektronischer Raumtemperaturregler mit Wochentagsregelung (TW) und mindestens eine f-Funktion (z.B. f2 oder f4), folgende Kombinationen sind möglich: TW (f2), TW (f3), TW (f4), TW (f8)