ETHERMA - Hochtemp. 180°C Decken Infrarotpaneel, Glas, 620x620mm, 800W, 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 46712
Art der IR-Strahlung - IR-C
Montageart - Aufbau
Montagerichtung - horizontal/vertikal
Leistungsaufnahme - 800 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120129934749
Sonepar Artikelnummer
121290728
Hersteller Artikelnummer
46712
Hersteller Typ
LAVA-MAX2-GL-800-PW
Hersteller Artikel Nr.:
46712
Art der IR-Strahlung:
IR-C
Montageart:
Aufbau
Montagerichtung:
horizontal/vertikal
Leistungsaufnahme:
800 W
Versorgungsspannung:
230 V
Farbe:
weiß
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 Hz
Max. Oberflächentemperatur:
180 °C
Schutzart (IP):
IP24
Höhe:
620 mm
Breite:
620 mm
Tiefe:
55 mm
Mit Aufdruck:
Nein
RAL-Nummer:
0
Mit Raumthermostat:
Nein
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Mit Rahmen:
Nein
Material des Rahmens:
sonstige
Farbe des Rahmens:
sonstige
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Oberflächenstruktur Frontpaneel:
glatt
Mit Lichtleiste:
Nein
Dimmbar:
Nein
Farbtemperatur:
0 K
Lichtaustritt:
direkt
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85162950
Gewicht:
7.950 kg


