Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ETHERMA - Hydraulischer Durchlauferhitzer, 5.5kW, 230V

ETHERMA
kopierenkopieren
ETHERMA - Hydraulischer Durchlauferhitzer, 5.5kW, 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 41105

  • Werkstoff des Druckbehälters - Kunststoff

  • Max. Arbeitsdruck - 6 bar

  • Nennleistung - 5 kW

  • Nennspannung 1 - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120105411929

Sonepar Artikelnummer

121010988

Hersteller Artikelnummer

41105

Hersteller Typ

ET-AQUA-WHM-5

Hersteller Artikel Nr.:

41105

Werkstoff des Druckbehälters:

Kunststoff

Max. Arbeitsdruck:

6 bar

Nennleistung:

5 kW

Nennspannung 1:

230 V

Bedienung:

manuell

Montageart:

Übertisch/Untertisch

Schutzart (IP):

IP24

Nenninhalt:

1.7 l

Nennspannung 2:

230 V

Geeignet für KNX:

Nein

Temperaturanzeige:

ohne

Mit Display:

Nein

Leistungsregelung:

elektronisch

Anschlussleistung:

5 kW

Heizsystem:

Rohrheizkörper

Sicherheitsabschaltung:

Druckabschaltung

Anschluss Kaltwasser:

Außengewinde

Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss:

3/8 Zoll (10)

Rohraußendurchmesser Kaltwasser:

12 mm

Anschluss Warmwasser:

Außengewinde

Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:

3/8 Zoll (10)

Rohraußendurchmesser Warmwasser:

12 mm

Geeignet für Kunststoffrohre:

Ja

Geeignet für vorerwärmtes Wasser:

Ja

Art der Regelung:

hydraulisch

Mit Armatur:

Nein

Energieeffizienzklasse nach 812/2013/EU:

A

Höhe:

225 mm

Breite:

168 mm

Tiefe:

76 mm

Gewicht:

1.2 kg

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85161011

Gewicht:

1.500 kg

Der hydraulisch gesteuerte Durchlauferhitzer AQUA WHM in druckfester Ausführung ist für die schnelle Warmwasseraufbereitung bei begrenztem Wasservolumen von Waschbecken geeignet. Durch einen verbauten Differenzdruckschalter schaltet das Gerät automatisch den Heizbetrieb ein. Wasserdruck: 1.2 bis 6.0 bar, für Wandmontage, Farbe: Weiß, Schutzart: IP 24, Wasseranschluss: Gz 3/8'', 230 V.