ETHERMA - Industrie-Quarzstrahler, Infrarot, 1.5/3/4.5kW, 400V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 38199
Ausführung - Deckenstrahler
Montageart - Aufbau
Spannung - 230 .. 400 V
Anzahl der Heizstufen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120015728902
Sonepar Artikelnummer
120268483
Hersteller Artikelnummer
38199
Hersteller Typ
EIH-4500
Hersteller Artikel Nr.:
38199
Ausführung:
Deckenstrahler
Montageart:
Aufbau
Spannung:
230 .. 400 V
Anzahl der Heizstufen:
1
Max. Heizleistung:
4500 W
Schutzart (IP):
IP44
Leistungsstufe AUS:
Nein
Min. Heizleistung:
1500 W
Min. Montagehöhe:
3 m
Max. Montagehöhe:
9 m
Montage über Wickeltisch:
Nein
Höhe:
80 mm
Breite:
1360 mm
Tiefe:
300 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
0
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
7.000 kg


