Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

ETHERMA - Infrarot-Quarzstrahler, Aluminium, 1.5kW, 230V

ETHERMA
kopierenkopieren
ETHERMA - Infrarot-Quarzstrahler, Aluminium, 1.5kW, 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 38197

  • Ausführung - Decken-/Wandstrahler

  • Montageart - Aufbau

  • Spannung - 230 V

  • Anzahl der Heizstufen - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120015729060

Sonepar Artikelnummer

120307895

Hersteller Artikelnummer

38197

Hersteller Typ

EIR-1500

Hersteller Artikel Nr.:

38197

Ausführung:

Decken-/Wandstrahler

Montageart:

Aufbau

Spannung:

230 V

Anzahl der Heizstufen:

1

Max. Heizleistung:

1500 W

Schutzart (IP):

IP44

Leistungsstufe AUS:

Nein

Min. Heizleistung:

1500 W

Min. Montagehöhe:

1.8 m

Max. Montagehöhe:

2.5 m

Montage über Wickeltisch:

Nein

Höhe:

75 mm

Breite:

1680 mm

Tiefe:

94 mm

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

3.000 kg

Der Quarzstrahler EIR bietet das ganze Jahr über Komfort für Werkstätten und Lagerräumen zum gezielten Heizen von begrenzten Flächen. Reflektoren aus hochglanzpoliertem Aluminium mit maximaler Korrosionsbeständigkeit. Verstellbare Montagekonsolen für eine einfache Wand- oder Deckenmontage. Farbe: Aluminium poliert, max. Elementtemperatur: 750 °C, empfohlene Montagehöhe: 2.2 bis 2.5 m, Schutzart: IP 44, Prüfzeichen: CE konform.