ETHERMA - Infrarotheizung, Glas reinweiß satiniert, 50x63cm, 240W, 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 46316
Art der IR-Strahlung - IR-C
Montageart - Aufbau
Montagerichtung - horizontal/vertikal
Leistungsaufnahme - 240 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120129931229
Sonepar Artikelnummer
121290687
Hersteller Artikelnummer
46316
Hersteller Typ
LAVA3-GL-240-PWS
Hersteller Artikel Nr.:
46316
Art der IR-Strahlung:
IR-C
Montageart:
Aufbau
Montagerichtung:
horizontal/vertikal
Leistungsaufnahme:
240 W
Versorgungsspannung:
230 V
Farbe:
weiß
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 Hz
Max. Oberflächentemperatur:
95 °C
Strahlungseffizienz nach IEC 60675-3:
0 %
Schutzart (IP):
IPX4
Höhe:
500 mm
Breite:
630 mm
Tiefe:
55 mm
Mit Aufdruck:
Nein
RAL-Nummer:
9016
Mit Raumthermostat:
Nein
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Mit Rahmen:
Nein
Material des Rahmens:
sonstige
Farbe des Rahmens:
sonstige
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Oberflächenstruktur Frontpaneel:
glatt
Mit Lichtleiste:
Nein
Dimmbar:
Nein
Farbtemperatur:
0 K
Lichtaustritt:
direkt
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85162950
Gewicht:
9.400 kg


