Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ETHERMA - Infrarotheizung, Glas Spiegel, 50x63cm, 240W, 230V

ETHERMA
kopierenkopieren
ETHERMA - Infrarotheizung, Glas Spiegel, 50x63cm, 240W, 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 46322

  • Art der IR-Strahlung - IR-C

  • Montageart - Aufbau

  • Montagerichtung - horizontal/vertikal

  • Leistungsaufnahme - 240 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120129931281

Sonepar Artikelnummer

121290685

Hersteller Artikelnummer

46322

Hersteller Typ

LAVA3-GL-240-MR

Hersteller Artikel Nr.:

46322

Art der IR-Strahlung:

IR-C

Montageart:

Aufbau

Montagerichtung:

horizontal/vertikal

Leistungsaufnahme:

240 W

Versorgungsspannung:

230 V

Farbe:

sonstige

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Frequenz der Versorgungsspannung:

50 Hz

Max. Oberflächentemperatur:

95 °C

Schutzart (IP):

IPX4

Höhe:

500 mm

Breite:

630 mm

Tiefe:

55 mm

Mit Aufdruck:

Nein

RAL-Nummer:

0

Mit Raumthermostat:

Nein

Mit Befestigungsmaterial:

Ja

Mit Rahmen:

Nein

Material des Rahmens:

sonstige

Farbe des Rahmens:

sonstige

Oberflächenbehandlung:

sonstige

Oberflächenstruktur Frontpaneel:

glatt

Mit Lichtleiste:

Nein

Dimmbar:

Nein

Farbtemperatur:

0 K

Lichtaustritt:

direkt

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85162950

Gewicht:

9.400 kg

Die LAVA 3.0 Design-Infrarotheizungen arbeiten besonders effizient und energiesparend. Das 5 mm starke Oberflächenmaterial aus Sicherheitsglas sowie 2 Temperaturbegrenzer in allen Paneelen gewährleisten jederzeit Sicherheit im Gebrauch. Die innovative Technologie macht aus der Glasoberfläche einen sehr guten Strahlungsemitter. In Verbindung mit der gleichmäßigen Wärmeverteilung an der Oberfläche garantiert die optimal isolierte Rückseite einen hohen Strahlungswirkungsgrad und dadurch ein Maximum an infraroter Wärmeabstrahlung nach vorne in den Raum. Die rahmenlose Konstruktion sorgt für das moderne Design. Das Gerät ist in den Farben reinweiß, reinweiß satinert oder in Spiegeloptik erhältlich und fügt sich dezent in jede Umgebung ein. Die Heizung kann als Voll- oder Zonenheizung eingesetzt werden und ist in sechs Leistungsstufen von 240 bis 900 W verfügbar. Schutzart: IP X4. Oberflächentemperatur: max. 95 °C. Montagetiefe: 55 mm. Festanschluss über 1 m Anschlussleitung, 3×1.0 mm2, 230 V. CE konform. Bei diesem Produkt handelt es sich um ein ortsfestes, elektrisches Einzelraumheizgerät mit einer Nennwärmeleistung von mehr als 250W, um die verbindlichen Ökodesign Anforderungen der Verordnung (EU) 2024/1103 der Kommission zu erfüllen, muss es durch einen Regler ergänzt werden, der mindestens die folgenden Regelungsfunktionen erfüllt: elektronischer Raumtemperaturregler mit Wochentagsregelung (TW) und mindestens eine f-Funktion (z.B. f2, f4 oder f8), folgende Kombinationen sind möglich: TW (f2), TW (f3), TW (f8)