Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ETHERMA - Infrarotheizung mit Kundenmotiv, SMART, Glas, 50x63cm, 180W

ETHERMA
kopierenkopieren
ETHERMA - Infrarotheizung mit Kundenmotiv, SMART, Glas, 50x63cm, 180W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 46370

  • Art der IR-Strahlung - IR-C

  • Montageart - Aufbau

  • Montagerichtung - horizontal/vertikal

  • Leistungsaufnahme - 180 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120129931762

Sonepar Artikelnummer

121313421

Hersteller Artikelnummer

46370

Hersteller Typ

LAVA3-DYL-GL-SMART-180

Hersteller Artikel Nr.:

46370

Art der IR-Strahlung:

IR-C

Montageart:

Aufbau

Montagerichtung:

horizontal/vertikal

Leistungsaufnahme:

180 W

Versorgungsspannung:

230 V

Farbe:

mehrfarbig

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Frequenz der Versorgungsspannung:

50 Hz

Max. Oberflächentemperatur:

70 °C

Schutzart (IP):

IPX4

Höhe:

500 mm

Breite:

630 mm

Tiefe:

55 mm

Mit Aufdruck:

Ja

RAL-Nummer:

0

Mit Raumthermostat:

Ja

Mit Befestigungsmaterial:

Ja

Mit Rahmen:

Nein

Material des Rahmens:

sonstige

Farbe des Rahmens:

sonstige

Oberflächenbehandlung:

sonstige

Oberflächenstruktur Frontpaneel:

glatt

Mit Lichtleiste:

Nein

Dimmbar:

Nein

Farbtemperatur:

0 K

Lichtaustritt:

direkt

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85162950

Gewicht:

9.400 kg

Die LAVA 3.0 DYL SMART Infrarotheizung mit integrierter SMARTBOX (Steuereinheit) und beiliegendem SMARTCUBE (Funk-Thermostat) für die komfortable Steuerung über die App ETHERMA SMARTbietet die Möglichkeit der individuellen Gestaltung einer Infrarotheizung. Egal, ob Urlaubsfoto oder Firmenlogo, das Kundenmotiv wird aufgebracht. Und dabei merkt man gar nicht, dass es sich bei den Motiv-Geräten in Wahrheit um eine moderne Infrarotheizung handelt. Der LAVA 3.0 DYL SMART ist für die Wandmontage geeignet und kann je nach Motiv vertikal oder horizontal befestigt werden. Das 5 mm starke Sicherheitsglas sowie 2 Temperaturbegrenzer gewährleisten zu jeder Zeit maximale Sicherheit. Die innovative Technologie macht aus dem Glas einen sehr guten Strahlungsemitter. In Verbindung mit der gleichmäßigen Wärmeverteilung an der Oberfläche garantiert die optimal isolierte Rückseite einen hohen Strahlungswirkungsgrad und dadurch ein Maximum an infraroter Wärmeabstrahlung nach vorne in den Raum. Die rahmenlose Konstruktion sorgt für das moderne Design. Es stehen 4 Leistungen zur Auswahl. Oberflächentemperatur: max. 70 °C, Schutzart: IP X4, Oberflächen: 5 mm ESG Sicherheitsglas, Steckeranschlussleitung: 1 m, CE konform, 230 V.