Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ETHERMA - Infrarotheizung mit Standfuss, Metall, weiß, 62x62cm, 350W

ETHERMA
kopierenkopieren
ETHERMA - Infrarotheizung mit Standfuss, Metall, weiß, 62x62cm, 350W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 46779

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85162950

  • Gewicht - 11.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9120129935708

Sonepar Artikelnummer

121407361

Hersteller Artikelnummer

46779

Hersteller Typ

LAVA3-BASIC-350-ST-WS

Hersteller Artikel Nr.:

46779

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85162950

Gewicht:

11.000 kg

Der LAVA3-BASIC-350-ST-WS eignet sich sowohl für die Beheizung an der Wand oder durch den integrierten Fuß auch als Standmodell, z.B. als unauffällige Heizung für Wohnräume, Büros, Bäder, Schulen, Container. LAVA3-BASIC-350-ST-WS ist eine 22mm flache Infrarotheizung mit integrierter Regelung, die durch Ihre gleichmässige Infrarotwärme und Ästhetik besticht. Die neue, innovative Infrarotheizung LAVA3-BASIC-350-STWS läutet eine neue Ära im Bereich Infrarotwärme & Smart Home ein. Über die integrierte SMARTBOX, die als Steuereinheit fungiert und den beiliegenden SMARTCUBE, ein Funkthermostat, können nun alle LAVA3.0 Geräte mit der neuen App ETHERMA SMART gesteuert werden. Diese smarte Vernetzung ermöglicht eine intuitive Bedienung und energieeffiziente Wärmeabgabe - individuell anpassbar an die persönlichen Bedürfnisse. An der Wand montiert oder als Standmodell eignen sich die Geräte hervorragend als Voll- oder Zusatzheizung.