ETHERMA - Infrarotheizung SMART, Wand/Decke, nano-anthrazit, 620x620mm, 325W, 23

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 46272
Art der IR-Strahlung - IR-C
Montageart - Aufbau
Montagerichtung - horizontal/vertikal
Leistungsaufnahme - 325 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120105417587
Sonepar Artikelnummer
121313409
Hersteller Artikelnummer
46272
Hersteller Typ
LAVA3-BASIC-SMART-325-NA
Hersteller Artikel Nr.:
46272
Art der IR-Strahlung:
IR-C
Montageart:
Aufbau
Montagerichtung:
horizontal/vertikal
Leistungsaufnahme:
325 W
Versorgungsspannung:
230 V
Farbe:
sonstige
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 Hz
Max. Oberflächentemperatur:
120 °C
Schutzart (IP):
IPX4
Höhe:
620 mm
Breite:
620 mm
Tiefe:
48 mm
Mit Aufdruck:
Nein
RAL-Nummer:
7016
Mit Raumthermostat:
Ja
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Mit Rahmen:
Nein
Material des Rahmens:
sonstige
Farbe des Rahmens:
sonstige
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Oberflächenstruktur Frontpaneel:
glatt
Mit Lichtleiste:
Nein
Dimmbar:
Nein
Farbtemperatur:
0 K
Lichtaustritt:
direkt
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85162950
Gewicht:
6.500 kg


