ETHERMA - Infrarotheizung, Wand/Decke, weiß, 90x90cm, 700W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40755
Art der IR-Strahlung - IR-C
Montageart - Aufbau
Montagerichtung - horizontal/vertikal
Leistungsaufnahme - 700 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120061398241
Sonepar Artikelnummer
120580137
Hersteller Artikelnummer
40755
Hersteller Typ
LAVA-BASIC-740DM
Hersteller Artikel Nr.:
40755
Art der IR-Strahlung:
IR-C
Montageart:
Aufbau
Montagerichtung:
horizontal/vertikal
Leistungsaufnahme:
700 W
Versorgungsspannung:
230 V
Farbe:
weiß
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 Hz
Max. Oberflächentemperatur:
120 °C
Schutzart (IP):
IP21
Höhe:
900 mm
Breite:
900 mm
Tiefe:
52 mm
Mit Aufdruck:
Nein
RAL-Nummer:
9016
Mit Raumthermostat:
Nein
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Mit Rahmen:
Nein
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Oberflächenstruktur Frontpaneel:
glatt
Mit Lichtleiste:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85162950
Gewicht:
18.000 kg


