ETHERMA - Installationsschlauch Stapaflex , Asphalteinbau, DN 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30011
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Ausführung - biegsam gewellt
Innendurchmesser - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120054170731
Sonepar Artikelnummer
120271268
Hersteller Artikelnummer
30011
Hersteller Typ
STAPAFLEX-FPR
Hersteller Artikel Nr.:
30011
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung:
biegsam gewellt
Innendurchmesser:
16 mm
Außendurchmesser:
20 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Güte der Oberflächenbeschichtung:
sonstige
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Anschluss 1:
sonstige
Anschluss 2:
sonstige
Farbe:
grau
Unterputzmontage:
Ja
Aufputzmontage:
Nein
Maschinen- und Anlageninstallation:
Ja
Geeignet für Betoninstallation:
Ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Ja
Geeignet für Installation auf Holz:
Ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
Ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Ja
Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:
sehr leicht (Klasse 1, 125 N)
Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:
sehr leicht (Klasse 1 / 0,5 Joule)
Einsatztemperatur:
220 °C
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73069000
Gewicht:
0.800 kg


