ETHERMA - Isolierte Mauerdurchführung, EPS, für Loch mit 200 mm, Länge 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 48094
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Geeignet für - Innenaufstellung
Höhe - 194 mm
Breite - 194 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120129930642
Sonepar Artikelnummer
121153751
Hersteller Artikelnummer
48094
Hersteller Typ
ET-HP-FIRE+ICE-AP-ISOPIPE-160
Hersteller Artikel Nr.:
48094
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Geeignet für:
Innenaufstellung
Höhe:
194 mm
Breite:
194 mm
Tiefe:
1000 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39172900
Gewicht:
1.600 kg


