Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ETHERMA - Kaltleiter eFLOOR-STRONG, 2 x 1,5 mm2 + Alu-Schutzmantel

ETHERMA
kopierenkopieren
ETHERMA - Kaltleiter eFLOOR-STRONG, 2 x 1,5 mm2 + Alu-Schutzmantel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 46412

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - IN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120129932042

Sonepar Artikelnummer

121290684

Hersteller Artikelnummer

46412

Hersteller Typ

KALT-EFLOOR-STRONG-1.5

Hersteller Artikel Nr.:

46412

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85168080

Gewicht:

0.200 kg

Kaltleiter für Netzheizmatte eFLOOR-STRONG, 2-polig mit Schutzgeflecht 1,5 mm2, je nach Bedarf bis zum Anschlusspunkt. Standardmäßig sind 4 m Kaltleiter enthalten, Überlängen werden gesondert berechnet, d.h. Gesamtlänge minus 4 Meter.