Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ETHERMA - Kaltleiter für BRS, GSN und DSN, 2x1.5mm2 mit SG

ETHERMA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 27473

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - IN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120054171035

Sonepar Artikelnummer

12064221699

Hersteller Artikelnummer

27473

Hersteller Typ

KALT-AS-1.5/SCHNITT

Hersteller Artikel Nr.:

27473

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.250 kg

Aufmachung:

Schnittlänge

Kaltleiter für Heizmatten BRS, GSN und DSN, mit 230 V, 2-polig mit Schutzgeflecht 1,5 mm2, je nach Bedarf bis zum Anschlusspunkt. Standardmäßig sind 3 m Kaltleiter enthalten, Überlängen werden gesondert berechnet, d.h. Gesamtlänge minus 3 Meter.