Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ETHERMA - Kaltleiter für BRS, GSN und DSN, 2x2.5mm2 mit SG, 400V

ETHERMA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 38499

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - IN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120054177334

Sonepar Artikelnummer

12064222599

Hersteller Artikelnummer

38499

Hersteller Typ

KALT-AS-2.5/400V/SCHNITT

Hersteller Artikel Nr.:

38499

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.120 kg

Aufmachung:

Schnittlänge

Kaltleiter für Heizmatten BRS, GSN und DSN mit 400 V, 2-polig mit Schutzgeflecht 2,5 mm2. Wir produzieren die Anschlussleitung je nach Bedarf bis zum Anschlusspunkt. Standardmäßig sind 3 m Kaltleiter enthalten, Überlängen werden gesondert berechnet, d.h. Gesamtlänge minus 3 Meter.