ETHERMA - Kaltleiter für Heizbänder, 3x1.5 mm2, UV-beständig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 27476
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Standardartikel
EAN
9120054171097
Sonepar Artikelnummer
12064221899
Hersteller Artikelnummer
27476
Hersteller Typ
KALT-08-1.5/SCHNITT
Hersteller Artikel Nr.:
27476
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.250 kg
Aufmachung:
Schnittlänge
Kaltleiter für Heizbänder, 3x1,5 mm2, UV-beständig, je nach Bedarf bis zum Anschlusspunkt. Standardmäßig sind 3 m Kaltleiter enthalten, Überlängen werden gesondert berechnet, d.h. Gesamtlänge minus 3 Meter.


