ETHERMA - Konstantheizband für Dach- und Kastenrinnen, 30W/m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40909
Kabeltyp - 2-adrig
Nennspannung - 230 V
Max. Haltetemperatur - 200 °C
Heizleistung - 30 W/m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120105410472
Sonepar Artikelnummer
120711757
Hersteller Artikelnummer
40909
Hersteller Typ
ETRACE-30CHT
Hersteller Artikel Nr.:
40909
Kabeltyp:
2-adrig
Nennspannung:
230 V
Max. Haltetemperatur:
200 °C
Heizleistung:
30 W/m
Länge:
1 m
Anwendung:
Dachrinne
Dauerleistung:
Nein
Selbstbegrenzend:
Ja
Abschirmung:
Folie
Werkstoff der Abschirmung:
CuNi
Oberflächenbeschichtung Abschirmung:
ohne
Durchmesser:
0 mm
Höhe:
8 mm
Breite:
11 mm
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85168020
Gewicht:
0.120 kg


