Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ETHERMA - Konvektor-Speicherheizung, Stein, weiß, 2000W, 230V

ETHERMA
kopierenkopieren
ETHERMA - Konvektor-Speicherheizung, Stein, weiß, 2000W, 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 46729

  • Ausführung - Standard

  • Montageart - auf Wand

  • Material Front - sonstige

  • Gitterausführung - Lamellen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9120129934916

Sonepar Artikelnummer

121290674

Hersteller Artikelnummer

46729

Hersteller Typ

ET-DUO-PLUS-S2-2000-W

Hersteller Artikel Nr.:

46729

Ausführung:

Standard

Montageart:

auf Wand

Material Front:

sonstige

Gitterausführung:

Lamellen

Werkstoff des Heizelements:

sonstige

Heizleistung:

2000 W

Leistungsregelung:

elektronisch

Farbe:

weiß

Abluft:

Oberseite

Mit Lüfter:

Nein

Versorgungsspannung:

230 V

Frequenz der Versorgungsspannung:

50 Hz

Elektrischer Anschluss:

Anschlusskabel mit Stecker

Länge des Anschlusskabels:

1 m

Position Bedienpanel:

Oberseite

Geeignet für drahtlose Fernbedienung:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Anzahl der Schaltstellungen:

1

Temperatureinstellung:

15 .. 28 °C

Schaltdifferenz der Temperatur:

0.1 °C

Breite:

1000 mm

Höhe:

500 mm

Tiefe:

105 mm

Gewicht:

22 kg

Schutzart (IP):

IP24

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Mit Überhitzungsschutz:

Ja

Programmierbar:

Ja

Frostschutzschaltung:

Ja

Digitalanzeige:

Ja

Mit Präsenzmelder:

Nein

Busfähig:

Nein

Mit Zeitschaltuhr:

Ja

Lernfähig:

Nein

Verbrauchsanzeige:

Nein

Offenes-Fenster-Erkennung:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Bedienung über App:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Anzahl der unterstützten Messader-Kommandos (Pilot wire):

ohne

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85162950

Gewicht:

25.000 kg

Die Konvektor-Speicherheizung ETHERMA DUO PLUS S2 ist ein modernes Direktheizgerät mit einer innovativen Kombination aus Konvektion, Strahlungswärme und integrierter Wärmespeicherung. Diese dreifache Heiztechnologie sorgt für eine effiziente Wärmeverteilung, verkürzt Aufheizzeiten und optimiert gleichzeitig den Energieverbrauch. Dank kompakter Bauweise eignet sich das Gerät ideal als platzsparende Übergangsheizung oder als moderner Ersatz für veraltete Nachtspeicheröfen – insbesondere in großen Räumen. Die Wandmontage erfolgt horizontal, die Inbetriebnahme über eine 1 m lange Anschlussleitung mit Stecker. Der DUO PLUS S2 verfügt über einen Funktionsschalter mit drei Betriebsarten: Aus, Betrieb ohne interne Regelung (für externe Ökodesign-konforme Raumthermostate) und Betrieb mit interner Regelung. In der Regelbetriebsstellung bietet das Gerät zusätzliche Komfortfunktionen wie Fenster-Offen-Erkennung mit automatischer Abschaltung sowie individuell einstellbare Tages- und Wochenprogramme. Im ausgeschalteten Zustand der Regelung ist ein integrierter Frostschutzmodus bei 7 °C aktiv. Die Oberfläche besteht aus 12 mm starkem, beschichtetem Siliziumstein, der die Wärme gleichmäßig abstrahlt. Schutzart: IP 24. Regelbereich: 15–28 °C. Oberflächentemperatur: max. 85 °C. Montagetiefe: 105 mm. Betriebsspannung: 230 V. Das System ist CE-konform und bietet eine zuverlässige, intelligente Lösung für moderne Direktheizsysteme.