Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ETHERMA - Laminotherm-Set, 5 m2, 50x1000cm, 600 W, PFAS frei, inkl. Thermostat e

ETHERMA
kopierenkopieren
ETHERMA - Laminotherm-Set, 5 m2, 50x1000cm, 600 W, PFAS frei, inkl. Thermostat e

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 46693

  • Ausführung - Heizkabel

  • Mit Trägermatte - Ja

  • Fixierung des Heizleiters - geklebt

  • Anschlussspannung - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120129934565

Sonepar Artikelnummer

121290729

Hersteller Artikelnummer

46693

Hersteller Typ

SET-EFLOOR-LM-P-120-1000

Hersteller Artikel Nr.:

46693

Ausführung:

Heizkabel

Mit Trägermatte:

Ja

Fixierung des Heizleiters:

geklebt

Anschlussspannung:

230 V

Anschlussleistung:

600 W

Leistung:

120 W/m²

Fläche:

5

Breite:

500 mm

Selbstklebend:

Nein

Heizleiterbelastung:

6 W/m

Widerstand:

88.2 Ohm

Anzahl der Kaltleiter:

1

Länge der Kaltleiter:

4000 mm

Geeignet für Feuchträume:

Ja

Geeignet als Freiflächenheizung:

Nein

Geeignet als Dachflächenheizung:

Nein

Länge:

10000 mm

Stärke:

1 mm

Mit Regler:

Ja

Mit Raumthermostat:

Ja

Mit Bodentemperatursensor:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

3.500 kg

Das Fußbodenheizungsset eFLOOR LM PREMIUM beinhaltet die werkseitig konfektionierte Dünnbettheizmatte eFLOOR LM zur Temperierung von Laminat-, Parkett- und Korkböden sowie zur Beheizung gut isolierter Räume. Die Heizmatte wird schwimmend unter dem Bodenbelag verlegt und eignet sich für trockene Innenräume. Dank des verstärkten Aluminiumgewebes wird die Wärme gleichmäßig über die gesamte Fläche verteilt und Hot Spots werden zuverlässig vermieden. Mit einer Aufbauhöhe von nur 1.3 mm ist die Matte ideal für Renovierungen geeignet. Die Dipol-Ausführung reduziert elektromagnetische Felder, ist elektrosmogarm, PFAS-frei und besonders verlegefreundlich. Die Heizleistung beträgt 120 W/m2. Die Nenntemperatur liegt bei bis zu 90 °C. Schutzart: IP X7. Schutzmaßnahme: FI-Schutzschaltung 30 mA. Aufbau gemäß IEC 60335. Anschlussleitung: 4 m, 2×1.0 mm2 mit Schutzgeflecht. Aluminiumgewebestärke: 1 mm. CE- und SEMCO-zertifiziert. Ergänzt wird das Set durch den Schaltereinbauthermostat eTOUCH PRO mit 1.8'' TFT-Farbdisplay, programmierbaren Ein- und Ausschaltzeiten sowie energiesparenden Funktionen nach Ökodesign-Richtlinie. Die Steuerung erfolgt intuitiv über das Farbdisplay. Zusätzlich enthalten sind ein Fühlerschutzrohr FSH und ein 2.5 m langer Installationsschlauch mit nur 12 mm Durchmesser für die einfache und sichere Sensorverlegung. Die Betriebsspannung beträgt 230 V. Das Set bietet eine komfortable, energieeffiziente Komplettlösung für elektrische Fußbodenheizung unter sensiblen Bodenbelägen.