ETHERMA - Laminotherm-Set, 6 m2, 50x1200cm, 720 W, PFAS frei, inkl. Thermostat e

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 46694
Ausführung - Heizkabel
Mit Trägermatte - Ja
Fixierung des Heizleiters - geklebt
Anschlussspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120129934572
Sonepar Artikelnummer
121290730
Hersteller Artikelnummer
46694
Hersteller Typ
SET-EFLOOR-LM-P-120-1200
Hersteller Artikel Nr.:
46694
Ausführung:
Heizkabel
Mit Trägermatte:
Ja
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Anschlussspannung:
230 V
Anschlussleistung:
720 W
Leistung:
120 W/m²
Fläche:
6 m²
Breite:
500 mm
Selbstklebend:
Nein
Heizleiterbelastung:
6 W/m
Widerstand:
73.5 Ohm
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
4000 mm
Geeignet für Feuchträume:
Ja
Geeignet als Freiflächenheizung:
Nein
Geeignet als Dachflächenheizung:
Nein
Länge:
12000 mm
Stärke:
1 mm
Mit Regler:
Ja
Mit Raumthermostat:
Ja
Mit Bodentemperatursensor:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
3.900 kg


