ETHERMA - Laminotherm-Set, 8m2, 50x1600cm, 960W, PFAS frei, inkl. Regler eBASIC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 46706
Ausführung - sonstige
Mit Trägermatte - Nein
Fixierung des Heizleiters - geklebt
Anschlussspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120129934695
Sonepar Artikelnummer
121290742
Hersteller Artikelnummer
46706
Hersteller Typ
SET-EFLOOR-LM-S-120-1600
Hersteller Artikel Nr.:
46706
Ausführung:
sonstige
Mit Trägermatte:
Nein
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Anschlussspannung:
230 V
Anschlussleistung:
960 W
Leistung:
120 W/m²
Fläche:
8 m²
Breite:
500 mm
Selbstklebend:
Nein
Heizleiterbelastung:
12 W/m
Widerstand:
55.1 Ohm
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
4000 mm
Geeignet für Feuchträume:
Ja
Geeignet als Freiflächenheizung:
Nein
Geeignet als Dachflächenheizung:
Nein
Länge:
16000 mm
Stärke:
1 mm
Mit Regler:
Ja
Mit Raumthermostat:
Ja
Mit Bodentemperatursensor:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
4.650 kg


