ETHERMA - Laminotherm-Set, 9 m2, 50x1800cm, 1080W, PFAS frei, inkl. Thermostat e

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 46697
Ausführung - Heizkabel
Mit Trägermatte - Ja
Fixierung des Heizleiters - geklebt
Anschlussspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120129934602
Sonepar Artikelnummer
121290733
Hersteller Artikelnummer
46697
Hersteller Typ
SET-EFLOOR-LM-P-120-1800
Hersteller Artikel Nr.:
46697
Ausführung:
Heizkabel
Mit Trägermatte:
Ja
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Anschlussspannung:
230 V
Anschlussleistung:
1080 W
Leistung:
120 W/m²
Fläche:
9 m²
Breite:
500 mm
Selbstklebend:
Nein
Heizleiterbelastung:
6 W/m
Widerstand:
49 Ohm
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
4000 mm
Geeignet für Feuchträume:
Ja
Geeignet als Freiflächenheizung:
Nein
Geeignet als Dachflächenheizung:
Nein
Länge:
18000 mm
Stärke:
1 mm
Mit Regler:
Ja
Mit Raumthermostat:
Ja
Mit Bodentemperatursensor:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
5.050 kg


