Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ETHERMA - LAVA Handtuchhalter aus Edelstahl, einseitig offen, B 50cm

ETHERMA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 40034

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Handtuchhalter

  • Ersatzteil - Nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120061392393

Sonepar Artikelnummer

120391711

Hersteller Artikelnummer

40034

Hersteller Typ

LAVA-Halti-50-EO

Hersteller Artikel Nr.:

40034

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Handtuchhalter

Ersatzteil:

Nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

sonstige

Glanzgrad:

glänzend

Zubehör:

Ja

Standardfarbe:

Nein

RAL-Nummer:

0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73239300

Gewicht:

1.700 kg

Die LAVA HALTI Handtuchhalter sorgen für warme Handtücher und können an allen LAVABATH-400/600 befestigt werden. Es können bis zu 3 HALTI befestigt werden. Die Handtuchhalter sind aus rostfreiem poliertem Edelstahl, einseitig offen und haben ein flaches, modernes Design. Breite 50 cm.