ETHERMA - LED-Beleuchtung für LAVA-BASIC-1000DM, 70W, 8920lm, 4000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40891
Nennspannung - 24 V
Lampenleistung - 70 W
Lichtstrom - 8920 lm
Lampenlichtausbeute - 127 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120105410717
Sonepar Artikelnummer
120711775
Hersteller Artikelnummer
40891
Hersteller Typ
LAVA-LED-1000-OFFICE
Hersteller Artikel Nr.:
40891
Nennspannung:
24 V
Lampenleistung:
70 W
Lichtstrom:
8920 lm
Lampenlichtausbeute:
127 lm/W
Lampenform:
sonstige
Sockel:
sonstige
Farbtemperatur:
4000 K
Nennstrom:
2916 mA
Leistungsfaktor:
0
Spannungsart:
DC
Geeignet für EVG:
Ja
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
127 lm
Lichtstärke:
1120 cd
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Filamentlampe:
Nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Farbe:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
30 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Dimmung Phasenabschnitt:
Ja
Dimmung Phasenanschnitt:
Ja
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Dimmung Bluetooth:
Nein
Dimmung Wi-Fi:
Nein
Durchmesser:
35 mm
Länge:
1600 mm
Schutzart (IP):
IP40
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
A
Lampenbezeichnung:
sonstige
Klirrfaktor (THD):
0 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
0
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
70 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
60000 h
Fernbedienung möglich:
Ja
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
sonstige
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85414100
Gewicht:
2.620 kg


