Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ETHERMA - Luft-Luft-Wärmepumpe, Monoblock, weiß, 3.05kW, 230V

ETHERMA
kopierenkopieren
ETHERMA - Luft-Luft-Wärmepumpe, Monoblock, weiß, 3.05kW, 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 48001

  • Ausführung - Wand (niedrig)

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Bedienung - Fernbedienung

  • Timer - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9120129932097

Sonepar Artikelnummer

121153750

Hersteller Artikelnummer

48001

Hersteller Typ

ET-HP-FIRE+ICE2-5-W

Hersteller Artikel Nr.:

48001

Ausführung:

Wand (niedrig)

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Bedienung:

Fernbedienung

Timer:

Ja

Anzahl der Gebläsestufen:

3

Max. Luftmenge:

400 m³/h

Kühlleistung:

3.1 kW

Heizleistung:

3.05 .. 4.85 kW

Einstellbereich Temperatur:

16 .. 31 °C

Entfeuchtungskapazität:

1.1 l/h

Typ Kältemittel:

R32

Kältemittel-Vorbefüllung:

0.5 kg

Global warming potential (GWP):

675

Anschlussspannung (System):

230 V

Energieeffizienzklasse Kühlen:

A+

Energieeffizienzklasse Heizen:

A

Anschlusswert:

2890 W

Mit Filter:

Ja

Jährlicher Energieverbrauch Kühlen (350 Stunden - Volllast):

252 kWh

Höhe:

549 mm

Breite:

1010 mm

Tiefe:

165 mm

Schalldruckniveau (Kühlen):

41 dB(A)

Schalldruckniveau (Heizen):

41 dB(A)

Gewicht:

41 kg

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84151010

Gewicht:

46.270 kg

Die innovative FIRE+ICE Wohnraum-Wärmepumpe mit Klimafunktion besticht durch ihr puristisches Design, ihren multifunktionalen Einsatz und individuellen Steuerungsmöglichkeiten. Als Wärmepumpe überzeugt sie vorrangig als effiziente Heizung mit einem COP von 3.28 und einer Heizleistung von 3.05kW. Zusätzlich kann sie jedoch in den warmen Monaten auch als Klimaanlage betrieben werden und ermöglicht so einen Ganzjahreseinsatz. Je nach Wunsch kann das Heizgerät über das Touchdisplay, die Fernbedingung oder das externe Raumthermostat (separat erhältlich) gesteuert werden. Die Luft-Luft-Wärmepumpe eignet sich hervorragend als dezentrale Heizlösung für Räume bis zu 35m² in der Sanierung von Wohnungen und dient als Ersatz für Gas- und ölheizungen sowie Nachtspeicheröfen. Dank der Monoblock-Bauweise kann die Wärmepumpe in Räumen mit einer Außenwand installiert werden und benötigt keine Außeneinheit an der Fassade oder am Grundstück. Für die Montage sind lediglich zwei Kernbohrungen mit je 200mm und ein 20 mm Loch nach außen notwendig. Die einfache Montage erfordert keinen Kältemitteltechniker. Der Anschluss der Wärmepumpe erfolgt direkt an einer Steckdose. Im Nachtmodus äuft das Gerät besonders leise mit 27db(A). Die Wärmepumpe arbeitet mit dem Kältemittel R32. Im Lieferumfang sind alle notwendigen Teile zur Installation samt Bohrschablone, isolierter Mauerdurchführung mit 100cm änge, Dichtbänder, Luftlochabdeckungen aus Edelstahl und Montageschiene sowie die Fernbedienung inkl. Batterie. Der Kondensatschlauch ist in beheizter Ausführung inkludiert. Spannungsversorgung: 230V, inkl. 1.7m Steckerleitung, Heizleistung 3.05 kW bei +7°C Aussentemperatur, zusätzlich 1.8 kW Zusatzheizstab, welcher auf halbe oder volle Leistung eingestellt werden kann, Maximale Anschlussleitung: 2.89 kW, Absicherung: 16 AC, COP: 3.28 bei +7°C Aussentemperatur, Geräteabmessungen: 1010 x 549 x 165 mm, Gewicht: 41kg, Farbe: weiß, 230V.