Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ETHERMA - Markisenhalterung halbrund, weiß, für EXO COMFORT und BASIC

ETHERMA
kopierenkopieren
ETHERMA - Markisenhalterung halbrund, weiß, für EXO COMFORT und BASIC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 45066

  • Ausführung - Montagehilfe

  • Für Dübellöcher - Nein

  • Für Schalterdosen - Nein

  • Für Türbohrungen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120105419352

Sonepar Artikelnummer

121064549

Hersteller Artikelnummer

45066

Hersteller Typ

ET-EXO-THC-W

Hersteller Artikel Nr.:

45066

Ausführung:

Montagehilfe

Für Dübellöcher:

Nein

Für Schalterdosen:

Nein

Für Türbohrungen:

Nein

Länge:

260 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85169000

Gewicht:

0.350 kg

Mit der halbrunden Markisenhalterung können die EXO COMFORT oder EXO BASIC Infrarotstrahler an Gestängen von Markisen montiert werden. Die halbrunde Ausführung ermöglich eine zielgerichtete Strahlung in den gewünschten Bereich. Abmessungen: 40 x 120 x 260mm, Farben: Weiß RAL 9016 oder Schwarz RAL 9011.