ETHERMA - Metallflachband zur Befestigung von Heizkabeln, L 20m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 31263
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - NO
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120015728643
Sonepar Artikelnummer
120268638
Hersteller Artikelnummer
31263
Hersteller Typ
STEG-M
Hersteller Artikel Nr.:
31263
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
NO
Zolltarifnummer:
85169000
Gewicht:
2.000 kg
Metallflachband mit Fixierungslaschen alle 25 mm, zur einfachen Positionierung von Anschlussleitungen, Rolle: 20 m.


