Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Markensiegel

ETHERMA - MS! EXO BASIC Infrarotstrahler, 1.8kW, anthr., IP65

ETHERMA
kopierenkopieren
ETHERMA - MS! EXO BASIC Infrarotstrahler, 1.8kW, anthr., IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 45030

  • Ausführung - Decken-/Wandstrahler

  • Montageart - Aufbau

  • Spannung - 230 V

  • Anzahl der Heizstufen - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9120105417983

Sonepar Artikelnummer

121010957

Hersteller Artikelnummer

45030

Hersteller Typ

ET-EXO-BASIC-1800-NA

Hersteller Artikel Nr.:

45030

Ausführung:

Decken-/Wandstrahler

Montageart:

Aufbau

Spannung:

230 V

Anzahl der Heizstufen:

1

Max. Heizleistung:

1800 W

Schutzart (IP):

IP65

Leistungsstufe AUS:

Nein

Min. Heizleistung:

1800 W

Min. Montagehöhe:

1.8 m

Max. Montagehöhe:

2.5 m

Montage über Wickeltisch:

Nein

Höhe:

110 mm

Breite:

423 mm

Tiefe:

162 mm

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7016

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Markensiegel:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

2.080 kg

Der ETHERMA EXO BASIC ist die preiswerte Einstiegsvariante für individuelle Anwendungsgebiete im Außenbereich. Das Gerät ist mit einer Low-Glare Infrarot-Halogenlampe ausgestattet, so dass trotz hoher Leistung der Rotlichtanteil minimiert wird. Das Gehäuse aus hochwertigem Aluminium verleiht dem Strahler nicht nur ein modernes Design, sondern auch Langlebigkeit. Leistung 1800 W, Steckerleitung 180 cm, ohne EIN/AUS-Schalter, Schutzart IP 65, Farbe Gehäuse: Schwarz, Farbe Endkappen: Nano-Anthrazit, Maße: 423x110 mm, 230 V. Dieses Produkt ist ausschließlich für die Verwendung im Freien geeignet