ETHERMA - MS! Set bestehend aus Funkempfänger und Funkthermostat, WiFi, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 46725
Regelungsart An/Aus - Ja
Regelungsart modulierend - Nein
Kommunikationsprotokoll - sonstige
Art der Spannungsversorgung - Batterie
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9120129934886
Sonepar Artikelnummer
121313404
Hersteller Artikelnummer
46725
Hersteller Typ
ET-SMARTSET-TH-W
Hersteller Artikel Nr.:
46725
Regelungsart An/Aus:
Ja
Regelungsart modulierend:
Nein
Kommunikationsprotokoll:
sonstige
Art der Spannungsversorgung:
Batterie
Anschluss:
drahtlos
Messbereich:
5 .. 40 °C
Bedienung:
Touchscreen
Fernbedienung möglich:
Ja
Max. Kontaktbelastung:
8 A
Mit Empfänger:
Ja
Sensor extern:
Nein
Mit thermischer Rückführung:
Ja
Regelcharakteristik:
sonstige
Lernfähig:
Ja
Geeignet für Heizung:
Ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Geeignet für Kühlen:
Nein
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
0
Belüftung:
Nein
Anzahl der Lüftungsausgänge:
0
Differenzwert:
0.2 .. 2 K
Differenz verstellbar:
Ja
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
sonstige
Temperatur ablesbar:
Ja
Mit Display:
Ja
Uhrentyp:
Jahresuhr
Ausführung Uhr:
digital
Überstundenschalter:
Nein
Optimierung:
Ja
Mit Trinkwasserschaltung:
Nein
Geeignet für Fußbodenheizungsregelung:
Nein
Geeignet für Fernwärmesteuerung:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Mit Anwesenheitserkennung:
Nein
Witterungsabhängige Regelung:
Nein
Anzahl der Schaltprogramme:
1
Kontaktausführung:
Öffner (NC)
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Schutzart (IP):
IP30
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Breite:
99 mm
Tiefe:
30 mm
Höhe:
148 mm
Klasse des Temperaturreglers:
I
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
0.5 W
Markensiegel:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.520 kg


