ETHERMA - Rippenrohrheizkörper ohne Regelung, 0.5kW, IP66/67, 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40530
Leistung - 500 W
Spannung - 230 V
Rippen-Durchmesser - 120 mm
Automatischer Temperaturregler - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120061394083
Sonepar Artikelnummer
120493405
Hersteller Artikelnummer
40530
Hersteller Typ
ET-RRU-500
Hersteller Artikel Nr.:
40530
Leistung:
500 W
Spannung:
230 V
Rippen-Durchmesser:
120 mm
Automatischer Temperaturregler:
Nein
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite:
120 mm
Anzahl der Phasen:
1
Niedrige Oberflächentemperatur:
Nein
Höhe:
184 mm
Länge:
500 mm
Explosionsgeschützt:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
3.800 kg


