ETHERMA - Satellitenantennen-Heizung 100W, für Schüssel 85-95cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 35765
Durchmesser - 75 cm
Fläche - 4415 cm²
Leistung - 100 W
Mit Thermostat - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9120015722924
Sonepar Artikelnummer
120271322
Hersteller Artikelnummer
35765
Hersteller Typ
SATHEAT-85
Hersteller Artikel Nr.:
35765
Durchmesser:
75 cm
Fläche:
4415 cm²
Leistung:
100 W
Mit Thermostat:
Ja
Montageart:
kleben
Spannung:
230 V
Heizung LNB-Empfängerarm:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
1.000 kg


