ETHERMA - Satellitenantennen-Heizung 140W, für Schüssel 100-115cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 35766
Durchmesser - 95 cm
Fläche - 7084 cm²
Leistung - 140 W
Mit Thermostat - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120015722931
Sonepar Artikelnummer
120271320
Hersteller Artikelnummer
35766
Hersteller Typ
SATHEAT-100
Hersteller Artikel Nr.:
35766
Durchmesser:
95 cm
Fläche:
7084 cm²
Leistung:
140 W
Mit Thermostat:
Ja
Montageart:
kleben
Spannung:
230 V
Heizung LNB-Empfängerarm:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
1.500 kg


