ETHERMA - Satellitenantennen-Heizung 200W, für Schüssel 120cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 35863
Durchmesser - 120 cm
Fläche - 11304 cm²
Leistung - 200 W
Mit Thermostat - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120061399026
Sonepar Artikelnummer
120580053
Hersteller Artikelnummer
35863
Hersteller Typ
SATHEAT-120
Hersteller Artikel Nr.:
35863
Durchmesser:
120 cm
Fläche:
11304 cm²
Leistung:
200 W
Mit Thermostat:
Ja
Montageart:
kleben
Spannung:
230 V
Heizung LNB-Empfängerarm:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
2.400 kg


