ETHERMA - Satellitenantennen-Heizung 60W, für Schüssel 65-75cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 35764
Durchmesser - 60 cm
Fläche - 2826 cm²
Leistung - 60 W
Mit Thermostat - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120015722917
Sonepar Artikelnummer
120271321
Hersteller Artikelnummer
35764
Hersteller Typ
SATHEAT-65
Hersteller Artikel Nr.:
35764
Durchmesser:
60 cm
Fläche:
2826 cm²
Leistung:
60 W
Mit Thermostat:
Ja
Montageart:
kleben
Spannung:
230 V
Heizung LNB-Empfängerarm:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
0.800 kg


