ETHERMA - Schutzgitter für Infrarotstrahler EIH 3000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 38201
Ausführung - Montagehilfe
Für Dübellöcher - Nein
Für Schalterdosen - Nein
Für Türbohrungen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120015729411
Sonepar Artikelnummer
120271328
Hersteller Artikelnummer
38201
Hersteller Typ
EIHG-3000
Hersteller Artikel Nr.:
38201
Ausführung:
Montagehilfe
Für Dübellöcher:
Nein
Für Schalterdosen:
Nein
Für Türbohrungen:
Nein
Länge:
762 mm
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
72269910
Gewicht:
1.200 kg


