ETHERMA - Schutzgitter für Infrarotstrahler EIH 4500

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 38202
Ausführung - Montagehilfe
Für Dübellöcher - Nein
Für Schalterdosen - Nein
Für Türbohrungen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120015729169
Sonepar Artikelnummer
120271329
Hersteller Artikelnummer
38202
Hersteller Typ
EIHG-4500
Hersteller Artikel Nr.:
38202
Ausführung:
Montagehilfe
Für Dübellöcher:
Nein
Für Schalterdosen:
Nein
Für Türbohrungen:
Nein
Länge:
1125 mm
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
72269910
Gewicht:
1.200 kg


