ETHERMA - Schutzgitter für Infrarotstrahler EIH 6000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 38203
Ausführung - Montagehilfe
Für Dübellöcher - Nein
Für Schalterdosen - Nein
Für Türbohrungen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120015728926
Sonepar Artikelnummer
120271330
Hersteller Artikelnummer
38203
Hersteller Typ
EIHG-6000
Hersteller Artikel Nr.:
38203
Ausführung:
Montagehilfe
Für Dübellöcher:
Nein
Für Schalterdosen:
Nein
Für Türbohrungen:
Nein
Länge:
1422 mm
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
72269910
Gewicht:
1.500 kg


