ETHERMA - Schutzkorb für Typ RRU-3000 und RDA-3000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40589
Werkstoff - Edelstahl
Form - eckig
Länge - 1500 mm
Breite - 242 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120061394625
Sonepar Artikelnummer
120493451
Hersteller Artikelnummer
40589
Hersteller Typ
ET-SK-3000
Hersteller Artikel Nr.:
40589
Werkstoff:
Edelstahl
Form:
eckig
Länge:
1500 mm
Breite:
242 mm
Höhe:
215 mm
Farbe:
sonstige
Montageart:
schrauben
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169100
Gewicht:
3.300 kg
Die Schutzkörbe schützen Rippenrohrheizkörper vor mechanischen Schäden, Schmutz und überall dort, wo eine optische Aufwertung erwünscht ist. Die Oberfläche ist aus Edelstahl 1.4301. Schutzkorb für Rippenrohrheizkörper Typ RRU-3000 und RDA-3000.


