Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ETHERMA - Seilabhängung für LAVA BASIC 3.0, LAVA MAXIMUS und LAVA LUX

ETHERMA
kopierenkopieren
ETHERMA - Seilabhängung für LAVA BASIC 3.0, LAVA MAXIMUS und LAVA LUX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 46185

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Ersatzteil - Nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9120129930079

Sonepar Artikelnummer

121095215

Hersteller Artikelnummer

46185

Hersteller Typ

LAVA-DA

Hersteller Artikel Nr.:

46185

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Ersatzteil:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

sonstige

Glanzgrad:

matt

Zubehör:

Ja

Standardfarbe:

Ja

RAL-Nummer:

0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181300

Gewicht:

0.600 kg

Mit der Seilabhängung kann der LAVA MAXIMUS oder der LAVA LUX ganz einfach von der Decke bis zu 1,5m abgehängt werden. Im Lieferumfang sind je 4x der Basisteil mit M5 Gewinde, 4 x Seil und 4 x Seilbefestigung enthalten. VPE 1 Set