Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ETHERMA - Selbstregulierendes Dachrinnenheizband, 36W/m bei 0°C, pro M

ETHERMA
kopierenkopieren
ETHERMA - Selbstregulierendes Dachrinnenheizband, 36W/m bei 0°C, pro M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 40315

  • Nennspannung - 230 V

  • Heizleistung - 36 W/m

  • Anwendung - Dachrinne

  • Höhe - 10.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Standardartikel

EAN

9120061393055

Sonepar Artikelnummer

12039920999

Hersteller Artikelnummer

40315

Hersteller Typ

DRHB-36 SCHNITT

Hersteller Artikel Nr.:

40315

Nennspannung:

230 V

Heizleistung:

36 W/m

Anwendung:

Dachrinne

Höhe:

10.3 mm

Breite:

5.5 mm

Farbe:

schwarz

Zolltarifnummer:

85168020

Gewicht:

0.120 kg

Aufmachung:

Schnittlänge

Selbstregulierendes Heizband DRHB-36 ist ein sehr sicheres und zuverlässiges Heizband. Seine selbstregulierenden Eigenschaften verhindern ein Überhitzen daher kann es auch in Kunststoffdachrinnen installiert werden. Durch den UV-beständigen Außenmantel ist das Heizband gegen schädliche Sonneneinstrahlung resistent. Die richtige Voraussetzung also füreine lange Lebensdauer und absolute Zuverlässigkeit. Das Heizband besteht aus einem temperaturabhängigen, leistungsverändernden Bandelement aus molekularvernetztem Polymer.