ETHERMA - Selbstregulierendes Heizband für Rohre, 10W/m, bis 65°C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41243
Kabeltyp - 2-adrig
Nennspannung - 230 V
Max. Haltetemperatur - 65 °C
Heizleistung - 10 W/m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120105413992
Sonepar Artikelnummer
120891011
Hersteller Artikelnummer
41243
Hersteller Typ
ETRACE-10-PRO
Hersteller Artikel Nr.:
41243
Kabeltyp:
2-adrig
Nennspannung:
230 V
Max. Haltetemperatur:
65 °C
Heizleistung:
10 W/m
Länge:
1 m
Anwendung:
Rohrbegleitheizung
Dauerleistung:
Nein
Selbstbegrenzend:
Ja
Abschirmung:
Folie
Werkstoff der Abschirmung:
CuNi
Oberflächenbeschichtung Abschirmung:
ohne
Durchmesser:
0 mm
Höhe:
5.5 mm
Breite:
8.3 mm
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
RU
Zolltarifnummer:
85168080
Gewicht:
0.200 kg


