ETHERMA - Selbstregulierendes Heizband für Rohre/Rinnen, 15W/m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41244
Kabeltyp - 2-adrig
Nennspannung - 230 V
Max. Haltetemperatur - 65 °C
Heizleistung - 15 W/m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Standardartikel
EAN
9120105414005
Sonepar Artikelnummer
12137120599
Hersteller Artikelnummer
41244
Hersteller Typ
ETRACE-15-PRO
Hersteller Artikel Nr.:
41244
Kabeltyp:
2-adrig
Nennspannung:
230 V
Max. Haltetemperatur:
65 °C
Heizleistung:
15 W/m
Länge:
1 m
Anwendung:
Rohrbegleitheizung
Dauerleistung:
Nein
Selbstbegrenzend:
Ja
Abschirmung:
Folie
Werkstoff der Abschirmung:
CuNi
Oberflächenbeschichtung Abschirmung:
ohne
Durchmesser:
0 mm
Höhe:
12.5 mm
Breite:
5.8 mm
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
RU
Zolltarifnummer:
85168080
Gewicht:
0.200 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


